車載ホルダー(200-CAR055)

車載ホルダー(200-CAR055) - サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR055) - サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR055) - サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR055) - サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR055) - サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR055) - サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR055) - サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR055) - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。
幅50~105mm、奥行きmmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。
ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。
左右のアームと落下防止の脚で、スマホやガラケーをしっかりホールドします。
アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。
自由に曲げられる約21cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。
内径68~90mm、深さ40~60mmのドリンクホルダーへの設置に対応します。
固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。

耐荷重(kg)0.5取付場所ドリンクホルダー取付可能寸法(mm)W105×D27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53975155200-CAR055
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53975155
2021-01-20
用途: 軽トラック運転時
電修技研

軽トラックの運転中に電話が掛かって来た時などに大変便利です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする