曜日別特売
200-CAR055 車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト 53975155

200-CAR055 車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト 53975155
200-CAR055 車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト 53975155
200-CAR055 車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト 53975155
200-CAR055 車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト 53975155
200-CAR055 車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト 53975155
200-CAR055 車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト 53975155
200-CAR055 車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト 53975155
200-CAR055 車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト 53975155
200-CAR055 車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト 53975155
200-CAR055 車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト 53975155
200-CAR055 車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト 53975155
200-CAR055 車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト 53975155

車載ホルダー(200-CAR055)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
53975155
品番
200-CAR055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。
幅50~105mm、奥行きmmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。
ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。
左右のアームと落下防止の脚で、スマホやガラケーをしっかりホールドします。
アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。
自由に曲げられる約21cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。
内径68~90mm、深さ40~60mmのドリンクホルダーへの設置に対応します。
固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。

耐荷重(kg)
0.5
取付場所
ドリンクホルダー
取付可能寸法(mm)
W105×D27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-07
用途: 車検で代車になった時
建設業・工事業

代車でダッシュボードに両面テープで携帯ホルダーを取り付けられない時に使用してみました。カップホルダーにはがたつきも無く強固に固定出来るので非常に良い製品だと思います。

対象商品 : 53975155
2021-01-20
用途: 軽トラック運転時
電修技研 様

軽トラックの運転中に電話が掛かって来た時などに大変便利です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする