レーザーポインター(200-LPP022)

レーザーポインター(200-LPP022) - サンワダイレクト

赤色よりも視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、
観客にわかりやすく説明することができます。
高認識のグリーンレーザーで明るいプロジェクターでも、しっかり場所を示すことができます。
緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時 ※使用環境により異なります)
照射中は、手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
クリップ付きのペン型タイプで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。

付属品単四電池(テスト用)×2本材質真鍮・鉄・ポリカーボネート寸法(mm)約Φ13.2×152.5ブラック質量(g)約77(電池含む)電源単四アルカリ乾電池×2本表示LED通電表示:緑色LED使用環境温度(℃)約20~35レーザー出力最大:1mW未満レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)緑色/532使用場所屋内レーザー発光部:可視光線半導体レーザーレーザー光色グリーンレーザー到達距離(m)最大約200(夜間時 ※使用環境によって異なります)照射時間(時間)約3(レーザー連続使用時)(※メーカーテスト値であり保証値ではありません。)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53976835200-LPP022
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする