傘のしずくとり

傘のしずくとり キングジム 傘のしずくとり キングジム 傘のしずくとり キングジム 傘のしずくとり キングジム 傘のしずくとり キングジム 傘のしずくとり キングジム 傘のしずくとり キングジム 傘のしずくとり キングジム
(1件のレビュー)

水滴除去率 80%以上(メーカー調べ)!上下2段の異なるジグザグ構造パッドが傘のしずくをしっかりキャッチ!
上段と下段で異なる構造の羽が付いており、左右に貼り付けるとジグザグに交差。傘を吸水パッドに押し当てなくても3~4回振るだけで水滴を逃さず取り除きます。
吸水力が高く、蒸発の早いマイクロファイバーモール糸をパッド全体に使用。
吸水パッドはマグネット式吸着のため、外側にも貼り付け可能。場所をとらずに、自然乾燥ができ衛生的です。
吸水パッドは最大6.5L吸水、貯水部には8.5Lもの水を貯めることが可能。人が集まる場所でも安心して設置することができます。
本体下底にある排水口レバーをひねるだけで排水が完了します。
キャスターはロック機能付きで、しっかりと本体を固定することができます。(ロック機能付きキャスターは対角2輪)

セット内容本体、吸水パッド(計4枚)、本体用カバー、保証書付取扱説明書 材質本体:ステンレス、吸水パッド:ポリエステル、カバー:ポリエステル 質量(kg)約28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約940×880×300(突起部を含む) アズワン品番64-8278-35 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54010514 KASA10シル
オープン
109,800
120,780 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

傘のしずくとり 紹介動画

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
54010514
2022-05-06
用途:
雨天時の玄関
製造業

新品の際は両壁の間隔が結構空いてる感じがしました。使ってるうちに膨らんで狭くなっていくのでしょうかね?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする