傘のしずくとり専用吸水パッド4枚セット

傘のしずくとり専用吸水パッド4枚セット - キングジム傘のしずくとり専用吸水パッド4枚セット - キングジム傘のしずくとり専用吸水パッド4枚セット - キングジム傘のしずくとり専用吸水パッド4枚セット - キングジム傘のしずくとり専用吸水パッド4枚セット - キングジム傘のしずくとり専用吸水パッド4枚セット - キングジム傘のしずくとり専用吸水パッド4枚セット - キングジム傘のしずくとり専用吸水パッド4枚セット - キングジム

上段と下段で異なる構造の羽が付いており、左右に貼り付けるとジグザグに交差。傘を吸水パッドに押し当てなくても3~4回振るだけで水滴を逃さず取り除きます。
吸水力が高く、蒸発の早いマイクロファイバーモール糸をパッド全体に使用。

材質ポリエステル、マグネット付き質量(g)上:約1570、下:約840寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)上段:880×440×35、下段:約880×245×35(羽部分を除く)アズワン品番64-8278-36内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54010523KASA01アオ
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

傘のしずくとり 紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする