アイトス
ベスト(空調服TM)(男女兼用) 30587 (服のみ)
墜落制止用器具(フルハーネス型)着用時も安全性と快適性を両立した空調服ベスト。
種別
ベスト
機能
静電気・帯電防止
素材
高密度ウェザー
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属
内容量
1着
全27種類を絞り込む
色
カーキ
シルバーグレー
ディープネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
色番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54016954
30587
シルバーグレー
SS
003
60
40
108
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54016963
30587
シルバーグレー
S
003
62
42
112
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54016979
30587
シルバーグレー
M
003
64
44
116
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54016988
30587
シルバーグレー
L
003
66
46
120
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54016997
30587
シルバーグレー
LL
003
68
48
124
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54017049
30587
ディープネイビー
SS
018
60
40
108
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54017085
30587
ディープネイビー
LL
018
68
48
124
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54017137
30587
カーキ
SS
025
60
40
108
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54017146
30587
カーキ
S
025
62
42
112
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54017155
30587
カーキ
M
025
64
44
116
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54017164
30587
カーキ
L
025
66
46
120
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54017173
30587
カーキ
LL
025
68
48
124
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54017189
30587
カーキ
3L
025
70
50
132
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54017198
30587
カーキ
4L
025
70
52
140
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54017207
30587
カーキ
5L
025
70
54
148
¥
6,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54017216
30587
カーキ
6L
025
70
56
156
¥
6,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
54017015
30587
シルバーグレー
4L
003
70
52
140
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
54017024
30587
シルバーグレー
5L
003
70
54
148
¥
6,100
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
54017033
30587
シルバーグレー
6L
003
70
56
156
¥
6,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
54017058
30587
ディープネイビー
S
018
62
42
112
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
54017076
30587
ディープネイビー
L
018
66
46
120
¥
5,800
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
54017094
30587
ディープネイビー
3L
018
70
50
132
¥
5,900
¥
5,890
¥
6,479
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
54017103
30587
ディープネイビー
4L
018
70
52
140
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
54017128
30587
ディープネイビー
6L
018
70
56
156
¥
6,400
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
取扱停止中
お客様組立品
54017006
30587
シルバーグレー
3L
003
70
50
132
¥
5,900
取扱い終了
お客様組立品
54017067
30587
ディープネイビー
M
018
64
44
116
¥
5,800
取扱い終了
お客様組立品
54017119
30587
ディープネイビー
5L
018
70
54
148
¥
6,100
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください