耐熱ガラス製保存容器3個セット

耐熱ガラス製保存容器3個セット - HARIO耐熱ガラス製保存容器3個セット - HARIO耐熱ガラス製保存容器3個セット - HARIO

耐熱ガラス製の保存容器3個セット。食卓に並べた後、フタをしてそのまま冷蔵庫保存できる保存容器。フタを外せばオーブンでもご利用頂けます。

用途電子レンジ・食洗機使用OK寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)S/112×157×56 M/143×139×62質量(g)760材質本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン形状角形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54024688KST-2012-R
3,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
54024679KST-2012-OW
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする