下村企販
ママクック 継ぎ目のないカス揚げ
継ぎ目のないステンレス一体成型のカス揚げです。お手入れカンタン!丈夫で衛生的に使えます。揚げ物すくいに便利です。信頼の日本製です。
材質
18-0ステンレス
質量(g)
76
寸法(cm)
すくい部:径8.3×深さ1.3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(約)83×274×52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54024846
35699
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください