鍋にのせて蒸しザル

鍋にのせて蒸しザル - 下村企販鍋にのせて蒸しザル - 下村企販鍋にのせて蒸しザル - 下村企販鍋にのせて蒸しザル - 下村企販
(1件のレビュー)

一石二鳥!効率よく蒸し料理!ゆで料理をしている鍋の上にザルをのせるだけ。温野菜などが作れます。例えば、ラーメンを鍋で茹でているとき、トッピングのほうれん草・もやし等を蒸気で蒸して、できたら盛り付け。引っ掛け付なので、ボールにもセットでき、豆腐の水切りや霜降り下処理にも使えます。持ち手を短くしてあるのでテーブルの上にそのまま置いてもじゃまになりません。

材質18-8ステンレス質量(g)160長さ(cm)取手:8内径×深さ(mm)175×28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×19×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5402492538763
オープン
1,300
1,430(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54024925
2022-04-05
用途: 麺類の調理と同時並行で蒸し物が出来るが
医療・福祉・介護関連業

深さがないのであまりたくさんの食材や大きなものは乗せられません。それと蓋が平たいと蓋の底に食材にくっついてしまうので注意が必要です。ザルとしても使えるのはとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする