保冷ショッピングバッグ

保冷ショッピングバッグ - THERMOS(サーモス)
(2件のレビュー)

保冷ショッピングバッグ,暑い日のお買い物にぴったりの小さくたためるバッグです。保冷機能付きでコンパクト,スリムな形状。

用途製品の容量・サイズ容量(L)12本体質量(kg)0.1寸法(幅W×高さH)(cm)36×38(マチ奥行き:13)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54025433REV-012 DGY
オープン
取扱い終了
54025449REV-012 NVY
オープン
取扱い終了
54025458REV-012 R
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54025433
2022-06-20
用途: ボトル運搬
電気・ガス・熱供給・水道業

かなり薄手なので保冷性能は期待できなさそうです。
2Lのペットボトルが3本は入りそうです。
小さく折りたたんで固定するためのスナップボタンがついています。

対象商品 : 54025433
2021-09-13
用途: 買い物
教育・研究機関

小さく折り畳めるのでかさばらないのが良い。
丈夫で重いものでも大丈夫です。
保冷性は大したことないかも。短時間しか無理だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする