ダストカバーブーツ

ダストカバーブーツ - OHNO(大野ゴム工業)
(41件のレビュー)
主な適合純正品番MB518785高さ(mm)19メーカー三菱上部内径(mm)6.5外径×内径×高さH(mm)22×6.5×19取付け方法バンド主な適合車種トッポBJ/ミニカ/パジェロミニ/コルト/eKワゴン/下部内径(Φmm)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68210022DC-2668
620
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: スタビライザー・リンクのブーツ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ブーツがヒビだらけだったので、互換品で交換。純正と比べると大径側が若干小さいですが、特に無理している感じは無いです。大径側の膨らみが小さい分、クリップをセットするのが楽でした。

2025-05-23
用途: 定期交換部品
株式会社アートクラフト

ゴムパーツですので経年によりヒビ割れ、破れが生じてしまい、そうなると車検に受かりませんので定期的に交換です。古い車ですと純正部品が入手できなくなってしまいますので、大野ゴムさんはじめ他メーカーさんにおかれましても純正同等品が安価にて入手できるのはとてもありがたいです。耐久性も純正品とほぼ変わらず良いですね。

1が参考にしています
2025-07-16
用途: スタビリンクロッドのブーツ破れ
自動車・二輪車・自転車関連業

N-ONEのスタビリンクロッドのブーツ破れで交換しました。サイズもちょうどよく動きも問題ありませんでした。

2025-01-25
用途: 定期交換部品
株式会社アートクラフト

経年によりヒビ割れ、亀裂が出来てしまいますので定期的に交換です。性能的には純正部品と変わらず価格もお安いですからありがたいです。

1が参考にしています
2024-12-10
用途: 定期的に交換
株式会社アートクラフト

経年によりヒビ割れが出てきてしまいますので、定期的に交換です。品質的には純正品と変わらないと思いますし、ずっとお安いので良い買い物だと思います。

2025-02-21
用途: ブーツ破れ
医療・福祉・介護関連業

スタビリンクのブーツ破れでブーツのみの交換に使用。
問題なく交換できました。

対象商品 : 68210022
2024-10-26
用途: CV5W スタビリンクブーツ交換
建設業・工事業

CV5W用かは不明ですがピッタリフィットしたので使用しました。

対象商品 : 68210022
2024-08-29
用途: 自家用車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自家用車の車検前整備にて不具合があった部分だけ、部品として買えるのがありがたいです。割引やクーポンも使えて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする