曜日別特売

有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.1/マルチギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換

有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.1/マルチギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換 - StarTech.com有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.1/マルチギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換 - StarTech.com有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.1/マルチギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換 - StarTech.com有線LANアダプター/USB Type-C - RJ45/USB 3.1/マルチギガビットイーサネット/Thunderbolt 3 互換 - StarTech.com

ハイスピード:USB Type C/Thunderbolt 3デバイスを安全に高速ネットワークに接続する2.5GbE対応イーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換
高性能:Mac Pro、MacBook Pro、Surface Book、HP Zbook、Dell Precision、Lenovo Pシリーズなど高性能ノートパソコンに適した有線LANアダプター。コンテンツクリエーターなどパワーユーザーにおすすめ
最大帯域を検出:既存のカテゴリ5eケーブルでNBASE-Tに対応、カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供
互換性:幅広いOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7以降、Windows Server 2008 R2以降、Linux LTS Kernel 4.19+以降、MacOS 10.11 - 11、iOS(iPhone 15[Plus/Pro/Max]以降)

長さ(mm)16ブラック/スペースグレー高さ(mm)80質量(g)39.7対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)湿度(%RH)5~90コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-C[24ピン]オス保存温度(℃)-10~55製品幅(mm)27動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)15伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状RJ-45変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54038067US2GC30
オープン
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする