有線LANアダプター/USB Type-A - RJ45/USB 3.0/マルチギガビットイーサネット/2.5GbE

有線LANアダプター/USB Type-A - RJ45/USB 3.0/マルチギガビットイーサネット/2.5GbE - StarTech.com有線LANアダプター/USB Type-A - RJ45/USB 3.0/マルチギガビットイーサネット/2.5GbE - StarTech.com有線LANアダプター/USB Type-A - RJ45/USB 3.0/マルチギガビットイーサネット/2.5GbE - StarTech.com

高性能:安全に高速ネットワークに接続できる2.5GbE対応USB-Aイーサネットアダプター。従来のギガビットLANと下位互換
NBASE-T & 2.5GBASE-T:パワーユーザー、コンテンツクリエーターの性能ニーズに対応。Lenovo ThinkPad X1 Carbon、Dell XPS、HP EliteBook/ZBookなどハイスペック機での使用に理想的なUSB 3.1対応LANアダプター
最大帯域を検出:USB-A接続でNBASE-Tに対応。カテゴリ6a・光ケーブルを使用せずに既存のカテゴリ5eケーブルで2.5Gの速度を実現。3速オートネゴシエーション機能により、常に最大の帯域を提供
互換性:多くのOSとハイパーバイザーに対応。Windows 7/8.1/10、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux LTSカーネル 4.19+、MacOS 10.11 - 11

長さ(mm)30ブラック/スペースグレー高さ(mm)16質量(g)39.7対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016、Linux Kernel 2.4.20以降(LTSバージョンのみ)、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0湿度(%RH)5~90コネクタ形状RJ-45メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)15伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状RJ-45変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54038094US2GA30
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする