曜日別特売

サーバーラック/オープンフレーム型/15U/4ポスト/19インチ/奥行56~101cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック

サーバーラック/オープンフレーム型/15U/4ポスト/19インチ/奥行56~101cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/15U/4ポスト/19インチ/奥行56~101cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/15U/4ポスト/19インチ/奥行56~101cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/15U/4ポスト/19インチ/奥行56~101cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/15U/4ポスト/19インチ/奥行56~101cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック - StarTech.comサーバーラック/オープンフレーム型/15U/4ポスト/19インチ/奥行56~101cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック - StarTech.com

奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト15Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応
簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。高さわずか77cmで、ユーティリティ、サーバークローゼットやスペースの限られたホームオフィスに最適
冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ15U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート
取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
ラックレベルでのセキュリティが不要なラックマウント装置で使用
ラックマウントサーバー、KVMスイッチ、ネットワーク装置などに頑丈なストレージを提供
ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
540382864POSTRACK15U
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする