曜日別特売

水冷ファン固定用ネジセット 25mm厚1台用 ブラック

水冷ファン固定用ネジセット 25mm厚1台用 ブラック - アイネックス水冷ファン固定用ネジセット 25mm厚1台用 ブラック - アイネックス

25mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるための、インチネジとワッシャーのセットです。
ネジ頭はフラットな平頭形状を採用しており、周辺パーツとの物理干渉を抑えます。
ワッシャーが振動を吸収することで、動作時の静音性を高めます。
色はブラックです。目立ちにくいため、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。

仕様
25mm厚ファン用
色
ブラック
サイズ
インチネジ (#6-32 全長約32.5mm ネジ山部: 約4.5mm ネジ頭: 2.5mm厚) ×4個、M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) ×4個
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73494535SCI-04-BK
オープン
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする