設定情報
販売価格(税別)¥14,959~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
萩原工業

【オーダー】エステル帆布 グリーントラックシート

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】エステル帆布 グリーントラックシート (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐候性に優れたエステル帆布トラックシートです。
10cm単位で幅と長さを設定していただけます。
ハトメ材質:真鍮(内径12mm)

注文コード54045417 用途トラックの荷台カバー・野積カバー 材質(シート)ポリエステル織布に塩ビコーティング 使用の目安約5年 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※ハトメピッチは400~600mmです。
※使用年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。
※カスタマイズ商品のため、WEB注文のみとなります(FAXでの受注はいたしかねます)
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,500 / 税込 3,850
沖縄地方 数量1につき 4,500 / 税込 4,950
離島 数量1につき 5,500 / 税込 6,050

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする