曜日別特売

マテリーナ水和剤

マテリーナ水和剤 - 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)

オキソリニック酸とストレプトマイシン、2つの有効成分の働きにより難防除病害といわれる軟腐病に優れた効果を示します。

成分オキソリニック酸:10.0%、ストレプトマイシン硫酸塩:12.5%、(ストレプトマイシンとして:10.0%)、鉱物質微粉・界面活性剤等:77.5%、【ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル(PRTR・1種):1.5%】有効期限(年)4農林水産省登録第(号)17962毒劇区分普通物内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54053196-
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする