アグロカネショウ
マデックEW
かんきつの収穫前の後期落果を抑えます。
かんきつのへた落ちを防止し、貯蔵病害の発生を抑えます。
においが少なく、使いやすいEW薬剤です。
成分
水、界面活性剤 等 80.0%
有効期限(年)
4
有効成分
MCPB[2-メチル-4-クロロフェノキシ酪酸エチル] 20.0%
性状
類白色粘稠乳濁液体
農林水産省登録第(号)
23427
毒劇区分
普通物
内容量
1本(100mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54053336
-
オープン
¥
2,298
¥2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください