曜日別特売

硫黄粉剤50

硫黄粉剤50 - 細井化学工業
(2件のレビュー)

散布用の微粉粉剤で、水の制約を受けない為、水の不便な所でも使用が容易です。
さび病やうどんこ病に殺菌作用をもち、同時にハダニにも殺菌効果があります。
有機農産物、日本農林規格(有機JAS)に適合した農薬です。

有効成分硫黄50.0%毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)3725有効期限(年)5性状淡黄色粉末 45μm以下内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54053573-
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 干し柿作り
共栄工務店

ユーチューブを見て干し柿作りを思い立ち購入。
晴天のおかげか、いつも作る物とは一味違う柔らかさ、カビも来ず上出来でした。

対象商品 : 54053573
2023-06-23
用途: 庭木のうどん粉病対策
その他業種

雨振り後に一回散布しました。今度もう一度散布予定です。効果は来年判ると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする