曜日別特売

ダイアジノンSLゾル

ダイアジノンSLゾル - 日本化薬

ダイアジノンをマイクロカプセル化して残効性と安全性を高めました。
1回の使用でコガネムシ類幼虫を長期間防除する持続効果があります。
散布時、散布後ともにおいの少ない製剤です。
マイクロカプセル独特の食毒効果があります。

成分水、溶剤等:75.0%有効期限(年)3有効成分ダイアジノン(PRTR・1種) 25.0% (2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6)-ジエチルチオホスフェート性状類白色水和性粘稠懸濁液体、マイクロカプセル粒子径5~80μm95%以上農林水産省登録第(号)17620毒劇区分普通物内容量1本(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54053643-
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする