ヨネポン水和剤

ヨネポン水和剤 - 米澤化学
(1件のレビュー)

細菌、糸状菌性病害に卓効があり、耐性が生じ難い。
野菜、果樹などの病害に優れた効果があります。
作物体への展着性が非常に良好で(撥水性作物に対して特に好適)汚染もなく、収穫物がきれいに仕上がります。
安全使用基準が短く、散布回数も多く、遅くまで使用可能。
耐雨性が強く雨季でも優れた効果を発揮します。
毒性は特に低く、カブレ等もなく、薬害も極めて少なく、安心してご使用いただけます。
有機銅系に付き銅の薬害が無機銅に比べて軽微です。
本剤には石灰分(カルシウム)が相当量含まれているので、作物の生育に良好です。

有効成分ノニルフェノールスルホン酸銅塩:40%農林水産省登録第(号)16255毒劇区分普通物内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54053668-
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54053668
2020-07-18
用途: 農薬散布
農・林・水産業

雨続きの合間に、たんそびょうの薬散に使用した。
安値で大変重宝している薬剤の一つです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする