フルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ

フルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ - マーベルフルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ - マーベルフルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ - マーベルフルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ - マーベルフルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ - マーベルフルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ - マーベルフルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ - マーベルフルハーネス墜落制止用器具 スタンダードタイプ - マーベル

腰のベルト交差部が可動し、身体の動きにフィット!
体格に合わせて3カ所のベルトで調節可能 胸前・コス・ももの3カ所で、調節可能!
骨盤と足回りにベルトを配置 落下時の衝撃を分散し、局部的な荷重集中を軽減
現在ご使用のウェアークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)に装着可能!
肩パッド&胴ベルト取付アダプター標準セット(肩パッド:ソフトで軽量なクッション材使用)

ショックアブソーバの種類無し腿バックルワンタッチ胴ベルト背タイプX型脚部構造V型ブラック材質スチール・アルミ合金付属品肩パッド、胴ベルト取付アダプター補助ベルト幅(mm)100最大使用質量(kg)130ランヤード無し内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用質量(kg)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54053747MAT-H800130標準1170
35,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
54053756MAT-H800L130標準・L1180
36,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする