マーベル
フルハーネス用ランヤード ノビロン
伸縮自在で、作業性が良い!
使わない時には短く縮んでるので、移動時の引っ掛かりを防ぐ
軽量 軽量アルミ合金パーツを使用
フックハンガー標準付属 ランヤードを使わない時はフックを引っ掛けておくことができる。
仕様
伸縮自在
付属品
フックハンガー
材質
スチール・アルミ合金
質量(g)
780
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
(収縮時)1150~1250、(伸長時)1600
口開き(mm)
カラビナ:9
商品タイプ
シングル
ランヤード(幅)(mm)
32
内容量
1本
注意
※新規格「墜落制止用器具の規格」適合品であるフルハーネスと組み合わせてご使用ください。
※ワークポジショニング用ベルト(柱上安全帯用ベルト)には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54053783
MAT-NV93N
¥
17,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください