曜日別特売

難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350

難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 - Asahicho(旭蝶繊維)
(1件のレビュー)

ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服

用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めです材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属混率(%)綿100内容量1着
全32種類を絞り込む
サイズ
32種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54068413350ブルーS112475362
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068429350ブルーM116495565
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068438350ブルーL120515768
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068447350ブルーLL124535971
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068456350ブルー3L128555971
11,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068465350ブルー4L132576073
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068474350ブルー5L140616073
11,800
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068483350ブルー6L148636174
11,800
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068499350ネイビーS112475362
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068508350ネイビーM116495565
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068517350ネイビーL120515768
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068526350ネイビーLL124535971
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068535350ネイビー3L128555971
11,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068544350ネイビー4L132576073
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068553350ネイビー5L140616073
11,800
7,198
7,918(税込)
29日以内出荷
返品不可
54068569350ネイビー6L148636174
11,800
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
54068657350グレーS112475362
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068666350グレーM116495565
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068675350グレーL120515768
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068684350グレーLL124535971
11,800
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068693350グレー3L128555971
11,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068709350グレー4L132576073
11,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068718350グレー5L140616073
11,800
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068727350グレー6L148636174
11,800
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
54068578350ベージュS112475362
11,800
取扱い終了
返品不可
54068587350ベージュM116495565
11,800
取扱い終了
返品不可
54068596350ベージュL120515768
11,800
取扱い終了
返品不可
54068605350ベージュLL124535971
11,800
取扱い終了
返品不可
54068614350ベージュ3L128555971
11,800
取扱い終了
返品不可
54068623350ベージュ4L132576073
11,800
取扱い終了
返品不可
54068639350ベージュ5L140616073
11,800
取扱い終了
返品不可
54068648350ベージュ6L148636174
11,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 350シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54068517
2022-12-08
用途: 溶接作業時に使用
建設業・工事業

溶接時に火傷等の怪我防止にとても役立ち、着用すると安心していられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする