曜日別特売
350 難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 Asahicho(旭蝶繊維) 54068465

 

350 難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 Asahicho(旭蝶繊維) 54068465
350 難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 Asahicho(旭蝶繊維) 54068465
350 難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 Asahicho(旭蝶繊維) 54068465
350 難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 Asahicho(旭蝶繊維) 54068465
350 難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 Asahicho(旭蝶繊維) 54068465
350 難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 Asahicho(旭蝶繊維) 54068465
350 難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 Asahicho(旭蝶繊維) 54068465
350 難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350 Asahicho(旭蝶繊維) 54068465

難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード54068465品番350
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服

用途
鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
色
ブルー
サイズ
4L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
混率(%)
綿100
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属

商品説明動画

商品紹介! 株式会社Asahicho 350シリーズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54068517
2022-12-08
用途: 溶接作業時に使用
建設業・工事業

溶接時に火傷等の怪我防止にとても役立ち、着用すると安心していられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする