Asahicho(旭蝶繊維)
難燃ブルゾン(ファスナータイプ) 350
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
グレー
ネイビー
ブルー
サイズ
LL
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54068447
品番
350
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途
鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
色
ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
71
混率(%)
綿100
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 350シリーズ
参考になった