Asahicho(旭蝶繊維)
難燃エプロン 3505
(1件のレビュー)
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途
鋳造業、溶接業の職種にお勧めです
サイズ
F
幅(cm)
60
混率(%)
綿100
丈(cm)
90(中央)
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54069497
3505
ネイビー
¥
5,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
54069506
3505
グレー
¥
5,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 350シリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった