Asahicho(旭蝶繊維)
消臭半袖Tシャツ 0018
消臭・接触冷感 ストレッチ
用途
先端科学技術を用いて繊維に 消臭機能を強く化学結合した糸を使用
材質
天竺
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54078369
0018
チャコールグレー
SS
82
61
36
¥
4,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078378
0018
チャコールグレー
S
88
63
37
¥
4,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078387
0018
チャコールグレー
M
94
65
38
¥
4,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078396
0018
チャコールグレー
L
100
67
40
¥
4,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078405
0018
チャコールグレー
LL
106
70
42
¥
4,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078414
0018
チャコールグレー
3L
112
73
44
¥
4,600
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078423
0018
チャコールグレー
4L
118
76
46
¥
4,600
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078439
0018
チャコールグレー
5L
124
79
48
¥
4,600
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078448
0018
ブラック
SS
82
61
36
¥
4,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078457
0018
ブラック
S
88
63
37
¥
4,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078466
0018
ブラック
M
94
65
38
¥
4,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078475
0018
ブラック
L
100
67
40
¥
4,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078484
0018
ブラック
LL
106
70
42
¥
4,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078493
0018
ブラック
3L
112
73
44
¥
4,600
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078509
0018
ブラック
4L
118
76
46
¥
4,600
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54078518
0018
ブラック
5L
124
79
48
¥
4,600
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください