Asahicho(旭蝶繊維)
高視認ベスト 70005
高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)
テープ地色
シルバー
混率(%)
ポリエステル100
クラス
2
グリーン購入法
適合
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54079516
70005
F
132
44
70
イエロー
¥
2,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079525
70005
XL
140
50
80
イエロー
¥
2,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54079534
70005
F
132
44
70
オレンジ
¥
2,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
54079543
70005
XL
140
50
80
オレンジ
¥
2,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください