壁付けポスト ボルサ SL

壁付けポスト ボルサ SL - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ボルサ SL - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ボルサ SL - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ボルサ SL - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ボルサ SL - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ボルサ SL - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ボルサ SL - UNISON(ユニソン)壁付けポスト ボルサ SL - UNISON(ユニソン)

レザーの風合いが、趣ある装いに。
クラシカルで上品な雰囲気を醸すポスト。やわらかな曲線がどこか懐かしく、ぬくもりのある印象を与えます。
スペイン語で「鞄」の意味が商品名の由来です。革製品のディティールをデザインにしています。
本商品は組立て商品です。本体に化粧カバーを取り付けていただく仕様です。ピアットと記載のある外装箱に本体が入っています。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
本体カラーはシルバーです。
開閉スタイル:上から投入、取り出しは正面からです。
取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に開くソフティオープン機能付き。
メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっているストッパー付きです。
投函口の開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されるセーフティクローズ機能付きです。
投函口に盗難を抑制するための盗難抑制フラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています(意匠登録済)。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミ部分を90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。
ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

付属品取付け用スペーサー材質[本体・取出扉]高耐食溶触めっき鋼板、[化粧カバー]ステンレス(レザー調シート仕上げ)質量(kg)5.8投入口サイズ(mm)351×39内容量1個
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
施錠方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54082237324302110SL レザーレッド449×354×144、(開時)449×437×412シリンダー錠
43,700
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54082246324302120SL レザーレッド451×354×144、(開時)451×437×412ダイヤル錠
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54082255324302210SL レザーブラウン449×354×144、(開時)449×437×412シリンダー錠
43,700
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54082264324302220SL レザーブラウン451×354×144、(開時)451×437×412ダイヤル錠
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54082298324302410SL レザーブラック449×354×144、(開時)449×437×412シリンダー錠
43,700
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54082307324302420SL レザーブラック451×354×144、(開時)451×437×412ダイヤル錠
45,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
73996415324302510レザーアンバー449×354×144、(開時)449×437×412シリンダー錠
43,700
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
73996424324302520レザーアンバー451×354×144、(開時)451×437×412ダイヤル錠
45,900
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54082273324302310SL レザーキャメル449×354×144、(開時)449×437×412シリンダー錠
39,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54082289324302320SL レザーキャメル451×354×144、(開時)451×437×412ダイヤル錠
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする