曜日別特売

スタンドポスト パロ

スタンドポスト パロ - UNISON(ユニソン)スタンドポスト パロ - UNISON(ユニソン)

時とともに愛着が深まるポスト。天然木やステンレスならではの質感が生き、時を重ねて生まれる色までも味わいに。
存在感を主張しながらも空間に溶け込みます。素材そのものの質感を味わうシンプルなポストです。
形状はシンプルに、素材そのものの質感を生かすつくりがポイントです。経年変化しながら環境と同化していくのが特徴です。
テクスチャー:本体・スタンド(天然木除く)はバイブレーション仕上げとなります。ステンレス表面に渦状の模様をつける研磨加工です。鈍い光沢感のある高級な仕上げで、キッチンの天板などにも使用されている仕上げです。
天然木(イペ):幅広い色ムラ、木目が特徴です。イウゼンカツラ科で、強度・耐久性ともに強く、非常に硬く公共施設などので実績も豊富な素材です。曲がり・よじれ・狂いが少なく、無塗装でも腐食しにく素材で、木目がきれいです。
天然木(イペ)は無塗装です。天然木(イペ)は天然木のため、一つ一つ木目模様や色などが異なります。また細かなヒビ割れが入る場合があります。使用状況や環境条件によって異なりますが、数か月から数年で銀色(シルバー色)に変化します。
インターネットショッピングを利用している方におすすめで、260×340×35mmのメール便の投函・取り出しが可能です。
サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
開閉スタイル:正面から投入、取り出しも正面からとなります。
セキュリティ(シリンダー錠):鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。鍵を使用しない場合でも、ツマミを90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
セキュリティ(ダイヤル錠):数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。使用後はダイヤル錠を回して、確実に施錠してください。番号は任意で設定可能です。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)412.5×1220(1520)×375、(開時)412.5×1220(1520)×434.2投入口サイズ(mm)352×36.5内容量1個
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※ご発注の際、天然木(イペ)の色幅・意匠の指定はできません。
※天然木(イペ)は経年変化による反り、ヒビ割れ、ねじれや変色が生じますが、耐久性を損なうもではありません。表面の毛羽立ちやささくれ、小さな割れなどはサンドペーパーで表面を滑らかにしてください。使用状況や環境条件、経年によりカビや苔が発生する可能性があります。内部に含まれる成分が雨水と共に浮き出て茶色のシミとして現れる場合があります。その際はタワシなどで水洗いし、除去してください。定期的にネジのゆるみがあれば直ちに調整してください。
※施工について:ポスト本体とスタンドが分かれた状態で納品となります。現場にて取付けを行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
施錠方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54082316324401110ステンレスステンレス11.2シリンダー錠
67,600
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54082325324401120ステンレスステンレス11.2ダイヤル錠
69,800
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54082334324401210天然木(イペ)[本体]ステンレス、[スタンド]天然木(イペ)12.4シリンダー錠
80,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
54082343324401220天然木(イペ)[本体]ステンレス、[スタンド]天然木(イペ)12.4ダイヤル錠
82,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする