TERADA(寺田電機製作所)
バリアフリー対応コンセント
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開口寸法(mm)
床面高さ(mm)
適合厚さ(mm)
適合パネル厚さ(mm)
色
定格電圧(V)
定格電流(A)
接地
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54083147
CEA70000
フロアパネル:□90、床仕上材:125+2×125+2
80以上
対応可能床仕上材:5~6.5
2~26
シルバーメタリック
-
-
-
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
54083156
CEA90505A
-
-
-
-
-
125×2(内部配線済)
15
2P
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意