TERADA(寺田電機製作所)
バリアフリー対応コンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
54083156
品番
CEA90505A
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
定格電圧(V)
125×2(内部配線済)
定格電流(A)
15
接地
2P
形状
平刃タイプ
種類
フロアコンセント
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意