アルインコ
トラッキング
トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。
手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。
脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。
用途
トラックの荷台への昇降用として
質量(kg)
17.2
段数
ステップ/5段
踏ざん踏面幅(mm)
150
最大使用荷重(kg)
120
設置寸法(高さ)(mm)
(上フック使用)1388~1628、(下フック使用)989~1229
収納寸法(mm)
588×1914×200
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54092563
SP2838PJ S
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500