曜日別特売

ローボルト ガーデンスターダスト レーザーライト

ローボルト ガーデンスターダスト レーザーライト - タカショー

ホームパーティや店舗装飾、様々なシーンでお手軽イルミネーション!

用途屋外・屋内材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム質量(kg)約0.4高さ(mm)地中杭:155消費電力(W)約1(※LED部のみ)コード全長(m)約3LED色レッド/グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.6×10.6×12.2LED各1球レーザークラスクラス2(※他のイルミネーションとは連結できません。)電源アダプタAC/DCアダプター、定格1次:AC100V(50/60Hz)、定格2次:電圧DC4.5V/1.33A、最大ワット数:6W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54093595LLS-LL01
6,300
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする