ローボルト ガーデンスターダスト レーザーライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54093595 品番LLS-LL01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300

ホームパーティや店舗装飾、様々なシーンでお手軽イルミネーション!

用途屋外・屋内 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミニウム 質量(kg)約0.4 高さ(mm)地中杭:155 消費電力(W)約1(※LED部のみ) コード全長(m)約3 LED色レッド/グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.6×10.6×12.2 LED各1球 レーザークラスクラス2(※他のイルミネーションとは連結できません。) 電源アダプタAC/DCアダプター、定格1次:AC100V(50/60Hz)、定格2次:電圧DC4.5V/1.33A、最大ワット数:6W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする