仕様付属の専用コントローラー12W(LGL-T02)で消費電力最大8.4Wまで連結可能です。セット内容セット内容:ライト本体1本・専用コントローラー12W(LGL-T02)1個材質ライト:ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル樹脂、コントローラー:ABS樹脂・塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.8電圧(V)コントローラー定格1次電圧:AC100、コントローラー定格2次電圧:DC12、ライト本体定格電圧:DC12消費電力(W)約0.5(光源のみ)全光束(Lm)27コード全長(m)約3機能光センサー付(コード全長:約1.7m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×48.1高さ(cm)約17.9(地中杭を含む)LED1球(電球色)内容量1セット