LGL-S10 ローボルト ポールライト タカショー 54094697 LGL-S10 ローボルト ポールライト タカショー 54094697 LGL-S10 ローボルト ポールライト タカショー 54094697 LGL-S10 ローボルト ポールライト タカショー 54094697

ローボルト ポールライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54094697 品番LGL-S10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

機能はひとつ。心地良い光。

仕様付属の専用コントローラー12W(LGL-T02)で消費電力最大8.4Wまで連結可能です。 セット内容セット内容:ライト本体1本・専用コントローラー12W(LGL-T02)1個 材質ライト:ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル樹脂、コントローラー:ABS樹脂・塩化ビニル樹脂 質量(kg)約0.8 電圧(V)コントローラー定格1次電圧:AC100、コントローラー定格2次電圧:DC12、ライト本体定格電圧:DC12 消費電力(W)約0.5(光源のみ) 全光束(Lm)27 コード全長(m)約3 機能光センサー付(コード全長:約1.7m) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×6×48.1 高さ(cm)約17.9(地中杭を含む) LED1球(電球色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする