NE-POWER
可搬式蓄電システム用太陽光パネル
寸法(mm)
714×2698×22
質量(kg)
11.2
最大出力(W)
300/.36V
最大電流(A)
8.5
折りたたみ寸法(mm)
714×685×80
動作温度範囲(℃)
-40~85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54122164
CSST-F4-300W-SC
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください