カツヤマキカイ
フルハーネス型墜落制止用器具 HT22ランヤード付き
新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。2種ショックアブソーバー対応品。
仕様
胴ベルト無し
質量(kg)
3
色
青
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
バックル
プレート型
最大使用荷重(kg)
150
ショックアブソーバの種類
第二種
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
胴囲(cm)
身丈(cm)
太もも周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54104129
HT22-S LADAD12.51.5-10-53
S
60~100
75~100
55~65
45~60
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54104138
HT22-M LADAD12.51.5-10-53
M
80~120
90~110
65~80
45~70
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54104147
HT22-XL LADAD12.51.5-10-53
XL
100~160
100~150
80~90
45~80
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください