カツヤマキカイ
フルハーネス型墜落制止用器具 HT55
新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。
仕様
胴ベルト無し
質量(kg)
1.7
色
青
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
バックル
ワンタッチ型
最大使用荷重(kg)
150
内容量
1セット
注意
※ランヤードは付いていません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54104165
HT55-MAXP
M
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54104156
HT55-SAXP
S
オープン
取扱い終了
返品不可
54104174
HT55-XLAXP
XL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください