曜日別特売
HT55-XLAXP フルハーネス型墜落制止用器具 HT55 カツヤマキカイ 54104174

※使用例

HT55-XLAXP フルハーネス型墜落制止用器具 HT55 カツヤマキカイ 54104174
HT55-XLAXP フルハーネス型墜落制止用器具 HT55 カツヤマキカイ 54104174

フルハーネス型墜落制止用器具 HT55

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード54104174品番HT55-XLAXP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。

仕様胴ベルト無し質量(kg)1.7サイズXLベルト幅(mm)45種類ロープ式バックルワンタッチ型最大使用荷重(kg)150
注意
※ランヤードは付いていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする