※使用例
カツヤマキカイ
フルハーネス型墜落制止用器具 HT55
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
54104156
品番
HT55-SAXP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
新規格適合品。軽量で装着が容易。前面にD環を標準装備。
仕様
胴ベルト無し
質量(kg)
1.7
色
青
サイズ
S
ベルト幅(mm)
45
種類
ロープ式
バックル
ワンタッチ型
最大使用荷重(kg)
150
注意
※ランヤードは付いていません。