スタンドパック 透明

スタンドパック 透明 - ササガワスタンドパック 透明 - ササガワスタンドパック 透明 - ササガワ

持ち運びに便利な持ち手付きの底にマチのあるスタンディングバッグです。透明なので中身が透けて判別しやすいタイプになっています。青果の陳列やノベルティセットの販売に便利です。業務用100枚仕立て。

材質高密度ポリエチレン(0.04mm厚)内容量1包(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5410906550-3910300×31050(穴から下260)
5,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
5410905650-3810240×31050(穴から下265)
3,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5410905650-38105410906550-391050-3810 スタンドパック 透明 ササガワ 54109065スタンドパック 透明ササガワ1包(100枚)
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする