曜日別特売

700Cパンクしにくいタイヤ

700Cパンクしにくいタイヤ - サギサカ(SAGISAKA)700Cパンクしにくいタイヤ - サギサカ(SAGISAKA)
(4件のレビュー)

リム打ちパンクに強い。
刺しパンクに強い。
耐久性が高く長く使える。

ブラックサイズ700×28CタイプW/O肉厚(mm)約9ETRTO規格28-622内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5411802514141
3,980
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-07
用途: すり減ったタイヤの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のコメントにあるように、サイドウォールにヒビ(亀裂)がはいりました。
あまり、お薦めはしません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善、該当商品採用に努めて参ります。

対象商品 : 54118025
2022-12-18
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

溝はまだたっぷりですが、サイドウォールがひび割れました。お勧めしません。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 54118025
2021-07-05
用途: 8ヶ月使用

購入時にレビューをした者です。
当時タイヤ交換した自転車を別件で修理する機会があったのですが、その際にこのタイヤのリムとサイドウォールの境目から裂けているのを発見しました。(使用者は素人なので気付いておらず)
チューブが見える所までは行っていませんが、10cm以上パックリと裂けているので、交換が必要な状態です。
8ヶ月間パンクしなかったのは評価しますが、さすがにこれではお勧めできません。

3が参考にしています
対象商品 : 54118025
2020-10-28
用途: 通勤用の自転車

通勤で自転車を使っていると、いざパンクすると面倒くさい事になるので購入してみました。
さすがに重さがありますが、元々軽量タイヤを使っていた訳でも無いので、すぐ慣れると思います。
また固さもそこそこあるので、少々空気が減ってしまっても大丈夫そうです。
ただラベルに同社の肉厚チューブと併用は不可能と記載があり、HPも事前に確認していましたがそういう記述は一切無く(記載したラベルの画像はあるが文字が小さくて読めない)チューブとセットで購入したのですが騙された気分です。
とりあえず急いでいたのでチューブだけ近所のホームセンターで購入しなおしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする