曜日別特売

カードリーダー

カードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクトカードリーダー - サンワダイレクト

USB Type-C、USB Aコネクタ両方で使用できる2WAYカードリーダーにメディアケースがついて、様々なデバイスで使えて持ち運びも便利なメディアケース付きカードリーダーです。
USB3.1 Gen1(USB3.0)に対応しています。
電源不要のバスパワータイプです。
メディアを挿したままにすることで、USBメモリのように使用することもできます。
SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-Ⅱ)256GBに対応しています。
SDメモリーカードを1枚、microSDメモリーカードを2枚、nanoSIMカードを1枚、SIMピンを1個収納できます。

付属品SIMピン対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換)保管温湿度範囲温度:0~45/湿度:0~90対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード 256GBまでのSDXCメモリーカード Class4 256GBまでのSDXCメモリーカード Class6 256GBまでのSDXCメモリーカード Class10 256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのSDHCメモリーカード Class2 32GBまでのSDHCメモリーカード Class4 32GBまでのSDHCメモリーカード Class6 32GBまでのSDHCメモリーカード Class10 32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1) 2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed) 2GBまでのSDメモリーカード 2GBまでのSDメモリーカード Class2 2GBまでのSDメモリーカード Class4 2GBまでのSDメモリーカード Class6 2GBまでのSDメモリーカード Class10 4GBまでのminiSDHC Class2 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class4 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 4GBまでのminiSDHC Class6 ※別途専用のアダプタ(別売り)が必要です。 2GBまでのminiSDカード 256GBまでのmicroSDXCカード 256GBまでのmicroSDXCカード Class6 256GBまでのmicroSDXCカード Class10 128GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。 32GBまでのmicroSDHCカード Class2 32GBまでのmicroSDHCカード Class4 32GBまでのmicroSDHCカード Class6 32GBまでのmicroSDHCカード Class10 2GBまでのmicroSDカード2GBまでのT-Flash<対応メディアに関する注意> ※全てを同時に使用できません。 ※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。 ※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。 ※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません ※SDロック機能には対応していません。スロットSDカード×1、microSDカード×1※メディアケースにはSD×1、microSD×2、nanosim×1、SIMピン(付属)×1が収納できます。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80内容量1個
注意
※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。
※UHS-Ⅱの転送速度には対応していません。※SDロック機能には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54118944400-ADR323GY
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする