シュレッダー

シュレッダー - サンワダイレクトシュレッダー - サンワダイレクトシュレッダー - サンワダイレクトシュレッダー - サンワダイレクトシュレッダー - サンワダイレクトシュレッダー - サンワダイレクトシュレッダー - サンワダイレクトシュレッダー - サンワダイレクト
(2件のレビュー)

DVD、CD、用紙、クレジットカードの細断が可能なマルチタイプです。
セキュリティ性の高い2×10mmのマイクロカット仕様です。
ダストボックスは引き出し式で、紙、DVD、CD、クレジットカードを細断したゴミが取り出しやすくなっています。
細断がしやすい、大型ハンドルを採用しています。

細断枚数2枚[A4コピー用紙/2枚(64g/平方メートル) DVD・CD/1枚(直径120mm) クレジットカード/1枚(厚さ0.2~0.8mm)]ダストボックス容量(L)3.5細断寸法(mm)2×10投入口幅(mm)A4用紙/218 DVD・CD/120クレジットカード/87使用可能用紙サイズA4コピー用紙細断形状マイクロカット用紙/2×10mmマイクロカットDVD・CD/3分割ストレートカットクレジットカード/5分割ストレートカット細断可能物コピー用紙,DVD,CD,カード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54119897400-PSD010
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54119897
2023-07-21
用途: 裁断
製造業

紙で書類を作成することが少ないので手回しのこちらを購入、細かくなるのは非常に良いが、仕様にあるA4を2枚同時処理はかなり厳しい、できないと思っておけば問題無し。力の入れ方次第ではハンドルが捻れて本体に干渉する。

1が参考にしています
対象商品 : 54119897
2022-03-11
用途: コピー用紙を短冊に
製造業

より細かく切れてるのが凄く良い。どこでも持ち運べるし、コンパクトなのが良い。まだカードは切ってないけど手回しの運動になるし、コストしていい品物を買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする