曜日別特売

HDMIケーブル

HDMIケーブル - サンワダイレクト

8K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。DSC圧縮時には10K/60Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120Hzの表示が可能です。
DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。
ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応。
eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応。
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応
シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質
音質劣化を防止。各機能に対応した機器、環境が必要です

ブラック材質(本体)PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能HDR/HEC/ARC対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)最大48対応解像度8K/30Hz・5K/60Hz・4K/120Hz DSC圧縮時 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・8K/60Hz・5K/120HzHDMI規格ウルトラハイスピード変換タイプオス - オス内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
線材(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54120965500-HD024-10約1(コネクタカバー含む)UL20276/VW1 導体30AWG 外径約6.0mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54120974500-HD024-15約1.5(コネクタカバー含む)UL20276/VW1 導体30AWG 外径約6.0mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54120983500-HD024-20約2(コネクタカバー含む)UL20276/VW1 導体30AWG 外径約6.0mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54120999500-HD024-30約3(コネクタカバー含む)UL20276/VW1 導体30AWG 外径約6.0mm
オープン
取扱い終了
返品不可
54121008500-HD024-50約5(コネクタカバー含む)UL20276/VW1 導体26AWG 外径約8.0mm
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする