LANケーブルテスター

LANケーブルテスター - サンワダイレクトLANケーブルテスター - サンワダイレクトLANケーブルテスター - サンワダイレクトLANケーブルテスター - サンワダイレクトLANケーブルテスター - サンワダイレクトLANケーブルテスター - サンワダイレクトLANケーブルテスター - サンワダイレクトLANケーブルテスター - サンワダイレクト

LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。
BNCケーブルの結線状況をLEDでチェックが可能です。
本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。
電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。
ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。

付属品同軸ケーブル、ベルトクリップ、BNCターミネータ、専用ケース、9V型乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書・保証書表示方式LED対応コネクタRJ-45コネクタBNCコネクタ使用電池9V型乾電池×1本測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、(断線等)有無断線している芯線の特定適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブルBNCケーブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54121333500-LANTST20.3(測定対応)グレーあり
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする