ワークスタンド

ワークスタンド - サンワダイレクト

このスタンドに保持した自転車の角度を変えることが可能で、メンテナンスをする部分を自分の目線に合わせて、固定することができます。
クイックリリース付きなので、角度変動が自由で簡単操作。
コーナー設置ができる脚にしており、設置場所にも困りません。
折りたたみも簡単で、手軽に持ち運びも可能。

付属品工具トレー、ハンドル支えレバー耐荷重(kg)約30、工具トレー耐荷重/約18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)963×706×1020~1600適合フレーム約25mm~50mm(自転車設置)内容量1個
取扱説明書:あり
注意
※カーボンフレームやアルミフレームを載せるときは、クイックシューの締めすぎには十分注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54121735800-BYWST2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする